23,17 €/ Unitéhors TVA
28,04 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Constructeur ID | PCM 606560 E |
Diamètre d'arbre | 60 mm |
Diamètre extérieur | 65 mm |
Largeur | 60 mm |
Avec collerette | Non |
d | 60 mm |
D | 65 mm |
B | 60 mm |
Matériau du manteau | Acier |
Matériau du chemin du roulement | PTFE |
Entretien | Sans entretien |
13,84 €/ Unitéhors TVA
16,75 €TVA incluse
27 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026