Eriks
INA

INA Coussinet cylindrique, EGB..E40 Série, Acier Gaine ext., 60 mm Ø arbre, 65 mm Ø ext., 60 mm WD

  • ERIKS:23228778
  • Fabricant:4012802759747
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

13,84 €/ Unitéhors TVA

16,75 €TVA incluse

27 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
EGB..E40
Constructeur ID
EGB6060-E40-Y
Diamètre d'arbre
60 mm
Diamètre extérieur
65 mm
Largeur
60 mm
Avec collerette
Non
Standard
ISO 3547
Charge dynamique
504 kN
Charge statique
900 kN
d
60 mm
D
65 mm
B
60 mm
Matériau du manteau
Acier
Matériau du chemin du roulement
PTFE
Entretien
Sans entretien
Alternatives

23,17 €/ Unitéhors TVA

28,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026