12,28 €/ Unitéhors TVA
14,86 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Constructeur ID | PCM 505540 E |
Diamètre d'arbre | 50 mm |
Diamètre extérieur | 55 mm |
Largeur | 40 mm |
Avec collerette | Non |
d | 50 mm |
D | 55 mm |
B | 40 mm |
Matériau du manteau | Acier |
Matériau du chemin du roulement | PTFE |
Entretien | Sans entretien |
8,15 €/ Unitéhors TVA
9,86 €TVA incluse
155 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026