Eriks
INA

INA Coussinet cylindrique, EGB..E40 Série, Acier Gaine ext., 50 mm Ø arbre, 55 mm Ø ext., 40 mm WD

  • ERIKS:11671687
  • Fabricant:4012802618914
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

8,15 €/ Unitéhors TVA

9,86 €TVA incluse

225 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
EGB..E40
Constructeur ID
EGB5040-E40
Diamètre d'arbre
50 mm
Diamètre extérieur
55 mm
Largeur
40 mm
Avec collerette
Non
Standard
ISO 3547
Charge dynamique
280 kN
Charge statique
500 kN
d
50 mm
D
55 mm
B
40 mm
Matériau du manteau
Acier
Matériau du chemin du roulement
PTFE
Entretien
Sans entretien
Alternatives

12,28 €/ Unitéhors TVA

14,86 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026