6,82 €/ Unitéhors TVA
8,25 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Constructeur ID | PCM 404430 E |
Diamètre d'arbre | 40 mm |
Diamètre extérieur | 44 mm |
Largeur | 30 mm |
Avec collerette | Non |
d | 40 mm |
D | 44 mm |
B | 30 mm |
Matériau du manteau | Acier |
Matériau du chemin du roulement | PTFE |
Entretien | Sans entretien |
4,91 €/ Unitéhors TVA
5,94 €TVA incluse
360 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026