Eriks
INA

INA Coussinet cylindrique, EGB..E40 Série, Acier Gaine ext., 40 mm Ø arbre, 44 mm Ø ext., 30 mm WD

  • ERIKS:11671681
  • Fabricant:4012802618983
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4,91 €/ Unitéhors TVA

5,94 €TVA incluse

360 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
EGB..E40
Constructeur ID
EGB4030-E40
Diamètre d'arbre
40 mm
Diamètre extérieur
44 mm
Largeur
30 mm
Avec collerette
Non
Standard
ISO 3547
Charge dynamique
168 kN
Charge statique
300 kN
d
40 mm
D
44 mm
B
30 mm
Matériau du manteau
Acier
Matériau du chemin du roulement
PTFE
Entretien
Sans entretien
Alternatives

6,82 €/ Unitéhors TVA

8,25 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026