9,94 €/ Unitéhors TVA
12,03 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Constructeur ID | PCM 353950 E |
Diamètre d'arbre | 35 mm |
Diamètre extérieur | 39 mm |
Largeur | 50 mm |
Avec collerette | Non |
d | 35 mm |
D | 39 mm |
B | 50 mm |
Matériau du manteau | Acier |
Matériau du chemin du roulement | PTFE |
Entretien | Sans entretien |
5,27 €/ Unitéhors TVA
6,38 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026