Eriks
INA

INA Coussinet cylindrique, EGB..E40 Série, Acier Gaine ext., 35 mm Ø arbre, 39 mm Ø ext., 50 mm WD

  • ERIKS:23228743
  • Fabricant:4012802759839
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,27 €/ Unitéhors TVA

6,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
EGB..E40
Constructeur ID
EGB3550-E40-Y
Diamètre d'arbre
35 mm
Diamètre extérieur
39 mm
Largeur
50 mm
Avec collerette
Non
Standard
ISO 3547
Charge dynamique
245 kN
Charge statique
438 kN
d
35 mm
D
39 mm
B
50 mm
Matériau du manteau
Acier
Matériau du chemin du roulement
PTFE
Entretien
Sans entretien
Alternatives

9,94 €/ Unitéhors TVA

12,03 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 17/11/2026