3,63 €/ Unitéhors TVA
4,39 €TVA incluse
6 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Constructeur ID | PCM 353920 E |
Diamètre d'arbre | 35 mm |
Diamètre extérieur | 39 mm |
Largeur | 20 mm |
Avec collerette | Non |
d | 35 mm |
D | 39 mm |
B | 20 mm |
Matériau du manteau | Acier |
Matériau du chemin du roulement | PTFE |
Entretien | Sans entretien |
3,62 €/ Unitéhors TVA
4,38 €TVA incluse
30 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026