Eriks
INA

INA Coussinet cylindrique Sans entretien Acier /PTFE EGB3520-E40-Z

  • ERIKS:23228736
  • Fabricant:4012802682281
Image 1
Ajouter à la liste

3,62 €/ Unitéhors TVA

4,38 €TVA incluse

30 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Constructeur ID
EGB3520-E40-Z
Diamètre d'arbre
35 mm
Diamètre extérieur
39 mm
Largeur
20 mm
Avec collerette
Non
Charge dynamique
98 kN
Charge statique
175 kN
Matériau du manteau
Acier
Matériau du chemin du roulement
PTFE
Entretien
Sans entretien
Alternatives

3,63 €/ Unitéhors TVA

4,39 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026