5,47 €/ Unitéhors TVA
6,62 €TVA incluse
Vendu par: 25Commande minimum: 25
25 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Constructeur ID | PCM 303415 E |
Diamètre d'arbre | 30 mm |
Diamètre extérieur | 34 mm |
Largeur | 15 mm |
Avec collerette | Non |
d | 30 mm |
D | 34 mm |
B | 15 mm |
Matériau du manteau | Acier |
Matériau du chemin du roulement | PTFE |
Entretien | Sans entretien |
2,63 €/ Unitéhors TVA
3,18 €TVA incluse
69 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026