Eriks
INA

INA Coussinet cylindrique Sans entretien Acier /PTFE EGB3015-E40-Z

  • ERIKS:23228722
  • Fabricant:4012802618723
Image 1
Ajouter à la liste

2,63 €/ Unitéhors TVA

3,18 €TVA incluse

69 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Constructeur ID
EGB3015-E40-Z
Diamètre d'arbre
30 mm
Diamètre extérieur
34 mm
Largeur
15 mm
Avec collerette
Non
Charge dynamique
63 kN
Charge statique
113 kN
Matériau du manteau
Acier
Matériau du chemin du roulement
PTFE
Entretien
Sans entretien
Alternatives

5,47 €/ Unitéhors TVA

6,62 €TVA incluse

Vendu par: 25Commande minimum: 25

25 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026