5,45 €/ Unitéhors TVA
6,59 €TVA incluse
Vendu par: 25Commande minimum: 25
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Constructeur ID | PCM 252840 E |
Diamètre d'arbre | 25 mm |
Diamètre extérieur | 28 mm |
Largeur | 40 mm |
Avec collerette | Non |
d | 25 mm |
D | 28 mm |
B | 40 mm |
Matériau du manteau | Acier |
Matériau du chemin du roulement | PTFE |
Entretien | Sans entretien |
3,59 €/ Unitéhors TVA
4,34 €TVA incluse
Vendu par: 25Commande minimum: 25
Date de livraison estimée - 11/11/2026