Eriks
INA

INA Coussinet cylindrique Sans entretien Acier /PTFE EGB2540-E40-Z

  • ERIKS:11671671
  • Fabricant:4012802682083
Image 1
Ajouter à la liste

3,59 €/ Unitéhors TVA

4,34 €TVA incluse

Vendu par: 25Commande minimum: 25

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Constructeur ID
EGB2540-E40-Z
Diamètre d'arbre
25 mm
Diamètre extérieur
28 mm
Largeur
40 mm
Avec collerette
Non
Charge dynamique
140 kN
Charge statique
250 kN
Matériau du manteau
Acier
Matériau du chemin du roulement
PTFE
Entretien
Sans entretien
Alternatives

5,45 €/ Unitéhors TVA

6,59 €TVA incluse

Vendu par: 25Commande minimum: 25

Date de livraison estimée - 10/11/2026