Eriks
SKF

SKF Coussinet cylindrique Sans entretien Acier /PTFE PCM 242730 E

  • ERIKS:23768693
  • Fabricant:7316573945451
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
La surface de glissement à base de PTFE permet un fonctionnement doux à faible friction sans lubrification ni maintenance. Pour protéger la surface de glissement conjuguée de la corrosion ou pour des raisons d’étanchéité, on peut appliquer de la graisse périodiquement. La présence ou l’apport permanent d’huile ou d’autres fluides peuvent être bénéfiques et améliorer les performances de ces coussinets.

Caractéristiques de produit:
  • Fonctionnement sans entretien▪ très bonnes propriétés de glissement
  • Charge admissible élevée
  • Température de fonctionnement jusqu’à 250 °C
  • Vitesse de fonctionnement jusqu’à 2 m/s
  • Faible jeu en fonctionnement
Domaines d'application
  • Exemples d’application:
  • Applications dans le domaine automobile
  • Equipements de manutention de matériaux
  • Appareils domestiques▪ machines textiles
Ajouter à la liste

3,96 €/ Unitéhors TVA

4,79 €TVA incluse

Vendu par: 25Commande minimum: 25

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Constructeur ID
PCM 242730 E
Diamètre d'arbre
24 mm
Diamètre extérieur
27 mm
Largeur
30 mm
Avec collerette
Non
d
24 mm
D
27 mm
B
30 mm
Matériau du manteau
Acier
Matériau du chemin du roulement
PTFE
Entretien
Sans entretien
Alternatives

3,19 €/ Unitéhors TVA

3,86 €TVA incluse

Vendu par: 25Commande minimum: 25

Date de livraison estimée - 11/11/2026