Eriks
INA

INA Coussinet cylindrique Sans entretien Acier /PTFE EGB2430-E40-Z

  • ERIKS:23228706
  • Fabricant:4012802759334
Image 1
Ajouter à la liste

3,19 €/ Unitéhors TVA

3,86 €TVA incluse

Vendu par: 25Commande minimum: 25

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Constructeur ID
EGB2430-E40-Z
Diamètre d'arbre
24 mm
Diamètre extérieur
27 mm
Largeur
30 mm
Avec collerette
Non
Charge dynamique
101 kN
Charge statique
180 kN
Matériau du manteau
Acier
Matériau du chemin du roulement
PTFE
Entretien
Sans entretien
Alternatives

3,96 €/ Unitéhors TVA

4,79 €TVA incluse

Vendu par: 25Commande minimum: 25

Date de livraison estimée - 10/11/2026