3,44 €/ Unitéhors TVA
4,16 €TVA incluse
Vendu par: 25Commande minimum: 25
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Constructeur ID | PCM 242720 E |
Diamètre d'arbre | 24 mm |
Diamètre extérieur | 27 mm |
Largeur | 20 mm |
Avec collerette | Non |
d | 24 mm |
D | 27 mm |
B | 20 mm |
Matériau du manteau | Acier |
Matériau du chemin du roulement | PTFE |
Entretien | Sans entretien |
2,54 €/ Unitéhors TVA
3,07 €TVA incluse
Vendu par: 25Commande minimum: 25
Date de livraison estimée - 12/11/2026