Eriks
INA

INA Coussinet cylindrique, EGB..E40 Série, Acier Gaine ext., 24 mm Ø arbre, 27 mm Ø ext., 20 mm WD

  • ERIKS:23228704
  • Fabricant:4012802759297
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

2,54 €/ Unitéhors TVA

3,07 €TVA incluse

Vendu par: 25Commande minimum: 25

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
EGB..E40
Constructeur ID
EGB2420-E40-Y
Diamètre d'arbre
24 mm
Diamètre extérieur
27 mm
Largeur
20 mm
Avec collerette
Non
Standard
ISO 3547
Charge dynamique
67.2 kN
Charge statique
120 kN
d
24 mm
D
27 mm
B
20 mm
Matériau du manteau
Acier
Matériau du chemin du roulement
PTFE
Entretien
Sans entretien