Eriks
SKF

SKF Coussinet cylindrique Sans entretien Acier /PTFE PCM 140145100 E

  • ERIKS:23768632
  • Fabricant:7316572201855
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
La surface de glissement à base de PTFE permet un fonctionnement doux à faible friction sans lubrification ni maintenance. Pour protéger la surface de glissement conjuguée de la corrosion ou pour des raisons d’étanchéité, on peut appliquer de la graisse périodiquement. La présence ou l’apport permanent d’huile ou d’autres fluides peuvent être bénéfiques et améliorer les performances de ces coussinets.

Caractéristiques de produit:
  • Fonctionnement sans entretien▪ très bonnes propriétés de glissement
  • Charge admissible élevée
  • Température de fonctionnement jusqu’à 250 °C
  • Vitesse de fonctionnement jusqu’à 2 m/s
  • Faible jeu en fonctionnement
Domaines d'application
  • Exemples d’application:
  • Applications dans le domaine automobile
  • Equipements de manutention de matériaux
  • Appareils domestiques▪ machines textiles
Ajouter à la liste

142,75 €/ Unitéhors TVA

172,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Constructeur ID
PCM 140145100 E
Diamètre d'arbre
140 mm
Diamètre extérieur
145 mm
Largeur
100 mm
Avec collerette
Non
d
140 mm
D
145 mm
B
100 mm
Matériau du manteau
Acier
Matériau du chemin du roulement
PTFE
Entretien
Sans entretien
Alternatives

97,53 €/ Unitéhors TVA

118,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026