Eriks
INA

INA Coussinet cylindrique, EGB..E40 Série, Acier Gaine ext., 140 mm Ø arbre, 145 mm Ø ext., 100 mm WD

  • ERIKS:11671633
  • Fabricant:4012802758511
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

97,53 €/ Unitéhors TVA

118,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
EGB..E40
Constructeur ID
EGB140100-E40
Diamètre d'arbre
140 mm
Diamètre extérieur
145 mm
Largeur
100 mm
Avec collerette
Non
Standard
ISO 3547
Charge dynamique
1960 kN
Charge statique
3500 kN
d
140 mm
D
145 mm
B
100 mm
Matériau du manteau
Acier
Matériau du chemin du roulement
PTFE
Entretien
Sans entretien