1,20 €/ Unitéhors TVA
1,45 €TVA incluse
12 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Constructeur ID | PCM 101215 E |
Diamètre d'arbre | 10 mm |
Diamètre extérieur | 12 mm |
Largeur | 15 mm |
Avec collerette | Non |
d | 10 mm |
D | 12 mm |
B | 15 mm |
Matériau du manteau | Acier |
Matériau du chemin du roulement | PTFE |
Entretien | Sans entretien |
1,10 €/ Unitéhors TVA
1,33 €TVA incluse
391 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026