1,10 €/ Unitéhors TVA
1,33 €TVA incluse
391 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | EGB..E40 |
Constructeur ID | EGB1015-E40-Y |
Diamètre d'arbre | 10 mm |
Diamètre extérieur | 12 mm |
Largeur | 15 mm |
Avec collerette | Non |
Standard | ISO 3547 |
Charge dynamique | 21 kN |
Charge statique | 37.5 kN |
d | 10 mm |
D | 12 mm |
B | 15 mm |
Matériau du manteau | Acier |
Matériau du chemin du roulement | PTFE |
Entretien | Sans entretien |
1,20 €/ Unitéhors TVA
1,45 €TVA incluse
12 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026