Eriks
SKF

SKF Coussinet cylindrique Sans entretien Acier /PTFE PCM 101208 E

  • ERIKS:23768596
  • Fabricant:7316571851518
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
La surface de glissement à base de PTFE permet un fonctionnement doux à faible friction sans lubrification ni maintenance. Pour protéger la surface de glissement conjuguée de la corrosion ou pour des raisons d’étanchéité, on peut appliquer de la graisse périodiquement. La présence ou l’apport permanent d’huile ou d’autres fluides peuvent être bénéfiques et améliorer les performances de ces coussinets.

Caractéristiques de produit:
  • Fonctionnement sans entretien▪ très bonnes propriétés de glissement
  • Charge admissible élevée
  • Température de fonctionnement jusqu’à 250 °C
  • Vitesse de fonctionnement jusqu’à 2 m/s
  • Faible jeu en fonctionnement
Domaines d'application
  • Exemples d’application:
  • Applications dans le domaine automobile
  • Equipements de manutention de matériaux
  • Appareils domestiques▪ machines textiles
Ajouter à la liste

0,88 €/ Unitéhors TVA

1,06 €TVA incluse

81 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Constructeur ID
PCM 101208 E
Diamètre d'arbre
10 mm
Diamètre extérieur
12 mm
Largeur
8 mm
Avec collerette
Non
d
10 mm
D
12 mm
B
8 mm
Matériau du manteau
Acier
Matériau du chemin du roulement
PTFE
Entretien
Sans entretien
Alternatives

0,71 €/ Unitéhors TVA

0,86 €TVA incluse

299 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026