Eriks
INA

INA Coussinet cylindrique Sans entretien Acier /PTFE EGB1008-E40-Z

  • ERIKS:11671613
  • Fabricant:4012802618341
Image 1
Ajouter à la liste

0,71 €/ Unitéhors TVA

0,86 €TVA incluse

299 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Constructeur ID
EGB1008-E40-Z
Diamètre d'arbre
10 mm
Diamètre extérieur
12 mm
Largeur
8 mm
Avec collerette
Non
Charge dynamique
11.2 kN
Charge statique
20 kN
Matériau du manteau
Acier
Matériau du chemin du roulement
PTFE
Entretien
Sans entretien
Alternatives

0,88 €/ Unitéhors TVA

1,06 €TVA incluse

81 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026