41,88 €/ Unitéhors TVA
50,67 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Constructeur ID | PCM 10010560 E |
Diamètre d'arbre | 100 mm |
Diamètre extérieur | 105 mm |
Largeur | 60 mm |
Avec collerette | Non |
d | 100 mm |
D | 105 mm |
B | 60 mm |
Matériau du manteau | Acier |
Matériau du chemin du roulement | PTFE |
Entretien | Sans entretien |
36,70 €/ Unitéhors TVA
44,41 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026