Eriks
INA

INA Coussinet cylindrique Sans entretien Acier /PTFE EGB10060-E40-Z

  • ERIKS:12401543
  • Fabricant:4012802757774
Image 1
Ajouter à la liste

36,70 €/ Unitéhors TVA

44,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Constructeur ID
EGB10060-E40-Z
Diamètre d'arbre
100 mm
Diamètre extérieur
105 mm
Largeur
60 mm
Avec collerette
Non
Charge dynamique
840 kN
Charge statique
1500 kN
Matériau du manteau
Acier
Matériau du chemin du roulement
PTFE
Entretien
Sans entretien
Alternatives

41,88 €/ Unitéhors TVA

50,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026