1,04 €/ Unitéhors TVA
1,26 €TVA incluse
Vendu par: 50Commande minimum: 50
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Constructeur ID | PCM 050708 E |
Diamètre d'arbre | 5 mm |
Diamètre extérieur | 7 mm |
Largeur | 8 mm |
Avec collerette | Non |
d | 5 mm |
D | 7 mm |
B | 8 mm |
Matériau du manteau | Acier |
Matériau du chemin du roulement | PTFE |
Entretien | Sans entretien |
0,53 €/ Unitéhors TVA
0,64 €TVA incluse
68 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026