0,53 €/ Unitéhors TVA
0,64 €TVA incluse
68 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | EGB..E40 |
Constructeur ID | EGB0508-E40-Y |
Diamètre d'arbre | 5 mm |
Diamètre extérieur | 7 mm |
Largeur | 8 mm |
Avec collerette | Non |
Standard | ISO 3547 |
Charge dynamique | 5.6 kN |
Charge statique | 10 kN |
d | 5 mm |
D | 7 mm |
B | 8 mm |
Matériau du manteau | Acier |
Matériau du chemin du roulement | PTFE |
Entretien | Sans entretien |