25,92 €/ Unitéhors TVA
31,36 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | PRM |
Type | Straight Bushing |
Constructeur ID | PRM 606540 |
Diamètre d'arbre | 60 mm |
Diamètre extérieur | 65 mm |
Largeur | 40 mm |
Avec collerette | Non |
d | 60 mm |
D | 65 mm |
B | 40 mm |
Matériau du manteau | Bronze |
Matériau du chemin du roulement | Bronze |
Entretien | Entretien réduit |
20,89 €/ Unitéhors TVA
25,28 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 13/11/2026