20,89 €/ Unitéhors TVA
25,28 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Constructeur ID | EGB6040-E40-B-Y |
Diamètre d'arbre | 60 mm |
Diamètre extérieur | 65 mm |
Largeur | 40 mm |
Avec collerette | Non |
Charge dynamique | 336 kN |
Charge statique | 600 kN |
Matériau du manteau | Bronze |
Matériau du chemin du roulement | PTFE |
Entretien | Sans entretien |
25,92 €/ Unitéhors TVA
31,36 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026