25,91 €/ Unitéhors TVA
31,35 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Constructeur ID | PCM 707550 M |
Diamètre d'arbre | 70 mm |
Diamètre extérieur | 75 mm |
Largeur | 50 mm |
Avec collerette | Non |
d | 70 mm |
D | 75 mm |
B | 50 mm |
Matériau du manteau | Acier |
Matériau du chemin du roulement | POM |
Entretien | Entretien réduit |
19,10 €/ Unitéhors TVA
23,11 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 16/11/2026