Eriks
INA

INA Coussinet cylindrique, EGB..E50 Série, Acier Gaine ext., 70 mm Ø arbre, 75 mm Ø ext., 50 mm WD

  • ERIKS:12401459
  • Fabricant:4012802756852
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

19,10 €/ Unitéhors TVA

23,11 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
EGB..E50
Constructeur ID
EGB7050-E50-Y
Diamètre d'arbre
70 mm
Diamètre extérieur
75 mm
Largeur
50 mm
Avec collerette
Non
Standard
ISO 3547
Charge dynamique
245 kN
Charge statique
490 kN
d
70 mm
d2
6 mm
D
75 mm
B
50 mm
Matériau du manteau
Acier
Matériau du chemin du roulement
POM
Entretien
Entretien réduit
Alternatives

25,91 €/ Unitéhors TVA

31,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026