Eriks
SKF

SKF Coussinet cylindrique Entretien réduit Acier /POM PCM 505540 M

  • ERIKS:23768747
  • Fabricant:7316571414348
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les coussinets en composite POM sont conçus pour travailler avec une lubrification marginale et doivent être lubrifiés initialement à la graisse. Il n’est pas nécessaire de les relubrifier, mais la présence ou un apport continu de lubrifiant augmente considérablement leur durée de vie. Pour protéger la surface de glissement conjuguée de la corrosion, on peut y appliquer de la graisse périodiquement.

Caractéristiques de produit:
  • Fonctionnement sans entretien
  • Très bonne propriétés de glissement
  • Charge admissible élevée
  • Haute vitesse de glissement
  • Faible jeu en fonctionnement
Domaines d'application:
  • Eéquipements agricoles
  • Engins de construction
  • Equipements de manutention de matériaux
  • Appareils domestiques
Ajouter à la liste

12,65 €/ Unitéhors TVA

15,31 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Constructeur ID
PCM 505540 M
Diamètre d'arbre
50 mm
Diamètre extérieur
55 mm
Largeur
40 mm
Avec collerette
Non
d
50 mm
D
55 mm
B
40 mm
Matériau du manteau
Acier
Matériau du chemin du roulement
POM
Entretien
Entretien réduit
Alternatives

7,65 €/ Unitéhors TVA

9,26 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026