7,65 €/ Unitéhors TVA
9,26 €TVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | EGB..E50 |
Constructeur ID | EGB5040-E50-Y |
Diamètre d'arbre | 50 mm |
Diamètre extérieur | 55 mm |
Largeur | 40 mm |
Avec collerette | Non |
Standard | ISO 3547 |
Charge dynamique | 140 kN |
Charge statique | 280 kN |
d | 50 mm |
d2 | 5 mm |
D | 55 mm |
B | 40 mm |
Matériau du manteau | Acier |
Matériau du chemin du roulement | POM |
Entretien | Entretien réduit |
12,65 €/ Unitéhors TVA
15,31 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 17/11/2026