3,06 €/ Unitéhors TVA
3,70 €TVA incluse
Vendu par: 25Commande minimum: 25
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Constructeur ID | PCM 252820 M |
Diamètre d'arbre | 25 mm |
Diamètre extérieur | 28 mm |
Largeur | 20 mm |
Avec collerette | Non |
d | 25 mm |
D | 28 mm |
B | 20 mm |
Matériau du manteau | Acier |
Matériau du chemin du roulement | POM |
Entretien | Entretien réduit |
2,37 €/ Unitéhors TVA
2,87 €TVA incluse
57 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026