Eriks
INA

INA Coussinet cylindrique, EGB..E50 Série, Acier Gaine ext., 25 mm Ø arbre, 28 mm Ø ext., 20 mm WD

  • ERIKS:23228710
  • Fabricant:4012802760026
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

2,37 €/ Unitéhors TVA

2,87 €TVA incluse

57 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
EGB..E50
Constructeur ID
EGB2520-E50-Y
Diamètre d'arbre
25 mm
Diamètre extérieur
28 mm
Largeur
20 mm
Avec collerette
Non
Standard
ISO 3547
Charge dynamique
35 kN
Charge statique
70 kN
d
25 mm
d2
4 mm
D
28 mm
B
20 mm
Matériau du manteau
Acier
Matériau du chemin du roulement
POM
Entretien
Entretien réduit
Alternatives

3,06 €/ Unitéhors TVA

3,70 €TVA incluse

Vendu par: 25Commande minimum: 25

Date de livraison estimée - 17/11/2026