Eriks
SKF

SKF Coussinet avec collerette Sans entretien Bronze fritté /Bronze fritté PSMF 253225 A51

  • ERIKS:23769150
  • Fabricant:7316571788173
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cette douille à bride SKF en bronze fritté est conçue pour des mouvements rotatifs, oscillants et linéaires. Elle supporte des charges radiales et axiales dans une seule direction. La douille possède une matrice de bronze poreuse imprégnée d’huile minérale, permettant des vitesses de glissement élevées. Sa conception autolubrifiante assure un fonctionnement fiable et sans maintenance dans des environnements industriels exigeants.

Caractéristiques
  • La construction en bronze fritté offre une grande résistance à l'usure pour une durée de vie prolongée
  • L’imprégnation à l’huile permet des vitesses de glissement élevées et réduit les temps d’arrêt opérationnels
  • La conception à bride supporte des charges axiales et radiales, ce qui accroît la flexibilité d'installation
  • La propriété autolubrifiante élimine le besoin de lubrification externe et réduit la maintenance
  • Un fonctionnement sans maintenance améliore la fiabilité dans les applications à usage continu
Application et utilisation
  • Utilisé avec des arbres rotatifs dans les équipements d'automatisation industrielle
  • Idéal pour les systèmes de mouvement linéaire nécessitant une vitesse de glissement élevée
  • Compatible avec les mécanismes oscillants dans les solutions de manutention
Ajouter à la liste

10,52 €/ Unitéhors TVA

12,73 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Constructeur ID
PSMF 253225 A51
Diamètre d'arbre
25 mm
Diamètre extérieur
32 mm
Largeur
25 mm
Diamètre du bride
39 mm
L'épaisseur de la bride
3.5 mm
Avec collerette
Oui
d
25 mm
D
32 mm
D1
39 mm
B
25 mm
B1
3.5 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Sans entretien
Alternatives

9,93 €/ Unitéhors TVA

12,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026