Eriks

Coussinet avec collerette, SBK Série, Bronze fritté Gaine ext., 25 mm Ø arbre, 39 mm Ø bride, 3.5 mm Ép. bride, 32 mm Ø ext., 25 mm WD

  • ERIKS:12441529
Image 1
En version standard, les paliers de glissement en bronze fritté autolubrifiants sont imprégnés d'huile pour obtenir un effet d'autolubrification.
Les paliers en bronze fritté autolubrifiants présentent les principaux avantages suivants:

  • Dimensions extrêmement précises
  • Fonctionnement silencieux
  • Grande fiabilité
  • Aucune fuite d'huile
  • Aucune lubrification supplémentaire nécessaire
  • Faibles coûts d'entretien
Ajouter à la liste

9,93 €/ Unitéhors TVA

12,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

9,93 €

-

10+

8,41 €

15.31%

25+

7,49 €

24.59%

50+

6,87 €

30.81%

100+

6,41 €

35.41%

250+

6,11 €

38.47%

500+

5,80 €

41.63%

1000+

5,65 €

43.06%

2500+

5,49 €

44.69%

5000+

5,35 €

46.12%

10000+

5,21 €

47.56%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBK
Constructeur ID
SBK 025/032 X 25 - 039 X 3.5
Diamètre d'arbre
25 mm
Diamètre extérieur
32 mm
Largeur
25 mm
Diamètre du bride
39 mm
L'épaisseur de la bride
3.5 mm
Avec collerette
Oui
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
25 mm
D
32 mm
D1
39 mm
B
3.5 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit