Eriks
SKF

SKF Coussinet avec collerette Sans entretien Bronze fritté /Bronze fritté PSMF 253220 A51

  • ERIKS:23769149
  • Fabricant:7316571791302
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cette douille à bride en bronze fritté est conçue pour des mouvements rotatifs, oscillants et linéaires. Elle supporte des charges radiales et axiales dans une direction et fonctionne sans lubrification supplémentaire. La matrice poreuse en bronze est imprégnée d’huile minérale, ce qui permet des vitesses de glissement élevées. Cette douille convient aux applications rotatives exigeantes nécessitant un fonctionnement sans maintenance.

Caractéristiques
  • La conception autolubrifiante assure des performances continues sans relubrification manuelle
  • Une capacité élevée de vitesse de glissement permet d’augmenter la vitesse de fonctionnement et l’efficacité
  • Gère à la fois les charges radiales et axiales pour des configurations de montage polyvalentes
  • La conception à bride améliore le support de charge axiale tout en maintenant un positionnement stable
  • La matrice en bronze poreux assure une distribution régulière de l’huile, réduisant ainsi l’usure au fil du temps
Application et utilisation
  • Utilisé avec des équipements nécessitant un mouvement rotatif à grande vitesse
  • Idéal pour les arbres linéaires et oscillants dans les machines industrielles
  • Compatible avec les applications nécessitant un fonctionnement sans maintenance
Ajouter à la liste

9,27 €/ Unitéhors TVA

11,22 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

10 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Constructeur ID
PSMF 253220 A51
Diamètre d'arbre
25 mm
Diamètre extérieur
32 mm
Largeur
20 mm
Diamètre du bride
39 mm
L'épaisseur de la bride
3.5 mm
Avec collerette
Oui
d
25 mm
D
32 mm
D1
39 mm
B
20 mm
B1
3.5 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Sans entretien
Alternatives

8,65 €/ Unitéhors TVA

10,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026