8,65 €/ Unitéhors TVA
10,47 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 8,65 € | - |
10+ | 7,32 € | 15.38% |
25+ | 6,51 € | 24.73% |
50+ | 5,99 € | 30.77% |
100+ | 5,59 € | 35.38% |
250+ | 5,32 € | 38.46% |
500+ | 5,06 € | 41.43% |
1000+ | 4,92 € | 43.08% |
2500+ | 4,80 € | 44.51% |
5000+ | 4,66 € | 46.15% |
10000+ | 4,51 € | 47.80% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBK |
Constructeur ID | SBK 025/032 X 20 - 039 X 3.5 |
Diamètre d'arbre | 25 mm |
Diamètre extérieur | 32 mm |
Largeur | 20 mm |
Diamètre du bride | 39 mm |
L'épaisseur de la bride | 3.5 mm |
Avec collerette | Oui |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 25 mm |
D | 32 mm |
D1 | 39 mm |
B | 3.5 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |