Eriks
SKF

SKF Coussinet avec collerette Sans entretien Bronze fritté /Bronze fritté PSMF 202630 A51

  • ERIKS:23769146
  • Fabricant:7316571791272
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cette douille à bride en bronze fritté est conçue pour des mouvements rotatifs, oscillants et linéaires. Sa matrice de bronze poreuse est imprégnée d'huile minérale, assurant une auto-lubrification et un fonctionnement sans maintenance. La douille supporte à la fois des charges radiales et des charges axiales dans une direction et convient à des vitesses de glissement très élevées.

Caractéristiques
  • Le bronze fritté imprégné d’huile permet une durée de vie prolongée et réduit les temps d’arrêt
  • Un fonctionnement sans maintenance supprime le besoin de relubrification et réduit les coûts globaux
  • La conception à bride facilite le support de la charge axiale dans une direction
  • assurer la stabilité
  • Une capacité élevée de vitesse de glissement permet de soutenir des applications rotatives exigeantes sans surchauffe
  • Un faible coefficient de frottement minimise les pertes d'énergie lors d'un fonctionnement en continu
Application et utilisation
  • Utilisé avec des arbres rotatifs dans les équipements d'automatisation industrielle
  • Idéal pour les articulations oscillantes dans les ensembles de machines d'emballage
  • Compatible avec les guides linéaires dans les systèmes de manutention
Ajouter à la liste

8,50 €/ Unitéhors TVA

10,29 €TVA incluse

Vendu par: 25Commande minimum: 25

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Constructeur ID
PSMF 202630 A51
Diamètre d'arbre
20 mm
Diamètre extérieur
26 mm
Largeur
30 mm
Diamètre du bride
32 mm
L'épaisseur de la bride
3 mm
Avec collerette
Oui
d
20 mm
D
26 mm
D1
32 mm
B
30 mm
B1
3 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Sans entretien
Alternatives

8,41 €/ Unitéhors TVA

10,18 €TVA incluse

114 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026