Eriks

Coussinet avec collerette, SBK Série, Bronze fritté Gaine ext., 20 mm Ø arbre, 32 mm Ø bride, 3 mm Ép. bride, 26 mm Ø ext., 30 mm WD

  • ERIKS:12441504
Image 1
En version standard, les paliers de glissement en bronze fritté autolubrifiants sont imprégnés d'huile pour obtenir un effet d'autolubrification.
Les paliers en bronze fritté autolubrifiants présentent les principaux avantages suivants:

  • Dimensions extrêmement précises
  • Fonctionnement silencieux
  • Grande fiabilité
  • Aucune fuite d'huile
  • Aucune lubrification supplémentaire nécessaire
  • Faibles coûts d'entretien
Ajouter à la liste

8,41 €/ Unitéhors TVA

10,18 €TVA incluse

114 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8,41 €

-

10+

7,11 €

15.48%

25+

6,35 €

24.52%

50+

5,82 €

30.73%

100+

5,42 €

35.59%

250+

5,18 €

38.42%

500+

4,92 €

41.47%

1000+

4,78 €

43.16%

2500+

4,66 €

44.63%

5000+

4,51 €

46.33%

10000+

4,40 €

47.68%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBK
Constructeur ID
SBK 020/026 X 30 - 032 X 3
Diamètre d'arbre
20 mm
Diamètre extérieur
26 mm
Largeur
30 mm
Diamètre du bride
32 mm
L'épaisseur de la bride
3 mm
Avec collerette
Oui
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
20 mm
D
26 mm
D1
32 mm
B
3 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit