Eriks
SKF

SKF Coussinet avec collerette Sans entretien Bronze fritté /Bronze fritté PSMF 202615 A51

  • ERIKS:23769143
  • Fabricant:7316571791241
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cette bague à bride en bronze fritté est conçue pour des mouvements rotatifs, oscillants et linéaires. Elle possède une matrice de bronze poreuse imprégnée d’huile minérale, permettant des vitesses de glissement élevées. La bague convient à la reprise de charges radiales et axiales dans une seule direction. Le fonctionnement sans maintenance améliore la fiabilité dans les environnements industriels exigeants.

Caractéristiques
  • La conception autolubrifiante supprime le besoin de relubrification régulière
  • réduction des temps d'arrêt
  • La structure matricielle en bronze poreux assure une dispersion uniforme de l’huile
  • prise en charge d'une vitesse de glissement élevée
  • Un fonctionnement sans maintenance réduit les besoins de service
  • amélioration de l'efficacité du système
  • Convient aux charges radiales et axiales
  • soutenir diverses applications de mouvement
  • La configuration à bride assure un ajustement sûr dans les logements
  • prévention du déplacement axial
Application et utilisation
  • Utilisé avec des convoyeurs nécessitant une vitesse de glissement élevée et un entretien minimal
  • Idéal pour les lignes d’assemblage automatisées avec un mouvement rotatif ou oscillant
  • Compatible avec les machines d’emballage nécessitant un mouvement linéaire fiable
Ajouter à la liste

6,47 €/ Unitéhors TVA

7,83 €TVA incluse

Vendu par: 25Commande minimum: 25

25 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Constructeur ID
PSMF 202615 A51
Diamètre d'arbre
20 mm
Diamètre extérieur
26 mm
Largeur
15 mm
Diamètre du bride
32 mm
L'épaisseur de la bride
3 mm
Avec collerette
Oui
d
20 mm
D
26 mm
D1
32 mm
B
15 mm
B1
3 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Sans entretien
Alternatives

5,78 €/ Unitéhors TVA

6,99 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026