Eriks

Coussinet avec collerette, SBK Série, Bronze fritté Gaine ext., 20 mm Ø arbre, 32 mm Ø bride, 3 mm Ép. bride, 26 mm Ø ext., 15 mm WD

  • ERIKS:12441500
Image 1
En version standard, les paliers de glissement en bronze fritté autolubrifiants sont imprégnés d'huile pour obtenir un effet d'autolubrification.
Les paliers en bronze fritté autolubrifiants présentent les principaux avantages suivants:

  • Dimensions extrêmement précises
  • Fonctionnement silencieux
  • Grande fiabilité
  • Aucune fuite d'huile
  • Aucune lubrification supplémentaire nécessaire
  • Faibles coûts d'entretien
Ajouter à la liste

5,78 €/ Unitéhors TVA

6,99 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,78 €

-

10+

4,89 €

15.30%

25+

4,35 €

24.67%

50+

3,99 €

30.92%

100+

3,73 €

35.36%

250+

3,56 €

38.32%

500+

3,37 €

41.61%

1000+

3,28 €

43.26%

2500+

3,21 €

44.41%

5000+

3,12 €

46.05%

10000+

3,02 €

47.70%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBK
Constructeur ID
SBK 020/026 X 15 - 032 X 3
Diamètre d'arbre
20 mm
Diamètre extérieur
26 mm
Largeur
15 mm
Diamètre du bride
32 mm
L'épaisseur de la bride
3 mm
Avec collerette
Oui
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
20 mm
D
26 mm
D1
32 mm
B
3 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit