Eriks
SKF

SKF Coussinet avec collerette Sans entretien Bronze fritté /Bronze fritté PSMF 182418 A51

  • ERIKS:23769141
  • Fabricant:7316571791227
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cette bague à bride en bronze fritté est conçue pour des mouvements rotatifs, oscillants et linéaires. Elle supporte à la fois des charges radiales et axiales dans une seule direction. La matrice poreuse en bronze est imprégnée d'huile minérale, ce qui permet des vitesses de glissement élevées. La conception autolubrifiante assure un fonctionnement sans maintenance dans des applications industrielles exigeantes.

Caractéristiques
  • La matrice en bronze autolubrifiante réduit les temps d’arrêt en supprimant le besoin de lubrification régulière
  • La conception à bride supporte à la fois les charges radiales et axiales, offrant des options d'installation polyvalentes
  • L’imprégnation d’huile permet des vitesses de glissement élevées, améliorant ainsi l’efficacité opérationnelle
  • Une conception sans maintenance réduit le coût total de possession pour les utilisateurs finaux
Application et utilisation
  • Utilisé avec des machines nécessitant des bagues linéaires ou rotatives à faible entretien
  • Idéal pour les équipements exposés à des cycles de mouvement continus ou oscillants
  • Compatible avec des ensembles nécessitant un support fiable pour les forces radiales et axiales
Ajouter à la liste

5,62 €/ Unitéhors TVA

6,80 €TVA incluse

Vendu par: 25Commande minimum: 25

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Constructeur ID
PSMF 182418 A51
Diamètre d'arbre
18 mm
Diamètre extérieur
24 mm
Largeur
18 mm
Diamètre du bride
30 mm
L'épaisseur de la bride
3 mm
Avec collerette
Oui
d
18 mm
D
24 mm
D1
30 mm
B
18 mm
B1
3 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Sans entretien
Alternatives

5,99 €/ Unitéhors TVA

7,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026