Eriks

Coussinet avec collerette, SBK Série, Bronze fritté Gaine ext., 18 mm Ø arbre, 30 mm Ø bride, 3 mm Ép. bride, 24 mm Ø ext., 18 mm WD

  • ERIKS:12441486
Image 1
En version standard, les paliers de glissement en bronze fritté autolubrifiants sont imprégnés d'huile pour obtenir un effet d'autolubrification.
Les paliers en bronze fritté autolubrifiants présentent les principaux avantages suivants:

  • Dimensions extrêmement précises
  • Fonctionnement silencieux
  • Grande fiabilité
  • Aucune fuite d'huile
  • Aucune lubrification supplémentaire nécessaire
  • Faibles coûts d'entretien
Ajouter à la liste

5,99 €/ Unitéhors TVA

7,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,99 €

-

10+

5,06 €

15.40%

25+

4,51 €

24.60%

50+

4,16 €

30.48%

100+

3,88 €

35.24%

250+

3,69 €

38.41%

500+

3,50 €

41.59%

1000+

3,42 €

42.86%

2500+

3,33 €

44.44%

5000+

3,23 €

46.03%

10000+

3,14 €

47.62%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBK
Constructeur ID
SBK 018/024 X 18 - 030 X 3
Diamètre d'arbre
18 mm
Diamètre extérieur
24 mm
Largeur
18 mm
Diamètre du bride
30 mm
L'épaisseur de la bride
3 mm
Avec collerette
Oui
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
18 mm
D
24 mm
D1
30 mm
B
3 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit