Eriks
SKF

SKF Coussinet avec collerette Sans entretien Bronze fritté /Bronze fritté PSMF 152115 A51

  • ERIKS:23229097
  • Fabricant:7316571791111
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cette douille à bride en bronze fritté SKF est conçue pour des mouvements rotatifs, oscillants et linéaires dans des applications exigeantes. Elle supporte à la fois des charges radiales et des charges axiales dans une direction, offrant des performances robustes. La matrice de bronze poreuse autolubrifiante est imprégnée d'huile minérale pour des vitesses de glissement très élevées. Le fonctionnement sans entretien garantit fiabilité et réduction des temps d'arrêt dans les environnements industriels.

Caractéristiques
  • La matrice en bronze fritté offre une résistance à l'usure durable dans des environnements à forte charge
  • La conception autolubrifiante réduit les besoins de maintenance pour un fonctionnement en continu
  • Supporte à la fois des charges radiales et axiales pour permettre des configurations mécaniques flexibles
  • L’imprégnation d’huile permet des vitesses de glissement très élevées pour un mouvement efficace
  • La conception à bride simplifie le positionnement axial et l'installation dans les ensembles
Application et utilisation
  • Utilisé avec des arbres rotatifs dans des ensembles d’automatisation
  • Idéal pour les bras oscillants dans les machines d'emballage
  • Compatible avec les guidages linéaires nécessitant des douilles sans entretien
Ajouter à la liste

4,97 €/ Unitéhors TVA

6,01 €TVA incluse

Vendu par: 25Commande minimum: 25

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Constructeur ID
PSMF 152115 A51
Diamètre d'arbre
15 mm
Diamètre extérieur
21 mm
Largeur
15 mm
Diamètre du bride
27 mm
L'épaisseur de la bride
3 mm
Avec collerette
Oui
d
15 mm
D
21 mm
D1
27 mm
B
15 mm
B1
3 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Sans entretien
Alternatives

4,99 €/ Unitéhors TVA

6,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026