4,99 €/ Unitéhors TVA
6,04 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 4,99 € | - |
10+ | 4,23 € | 15.24% |
25+ | 3,75 € | 24.76% |
50+ | 3,45 € | 30.86% |
100+ | 3,23 € | 35.24% |
250+ | 3,07 € | 38.48% |
500+ | 2,93 € | 41.33% |
1000+ | 2,85 € | 42.86% |
2500+ | 2,76 € | 44.76% |
5000+ | 2,69 € | 46.10% |
10000+ | 2,61 € | 47.62% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBK |
Constructeur ID | SBK 015/021 X 15 - 027 X 3 |
Diamètre d'arbre | 15 mm |
Diamètre extérieur | 21 mm |
Largeur | 15 mm |
Diamètre du bride | 27 mm |
L'épaisseur de la bride | 3 mm |
Avec collerette | Oui |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 15 mm |
D | 21 mm |
D1 | 27 mm |
B | 3 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |