Eriks
SKF

SKF Coussinet avec collerette Sans entretien Bronze fritté /Bronze fritté PSMF 121810 A51

  • ERIKS:23769132
  • Fabricant:7316571791043
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cette douille à bride en bronze fritté est conçue pour des applications rotatives, oscillantes et linéaires. Elle supporte des charges radiales et axiales dans une seule direction. La douille dispose d'une matrice de bronze poreuse imprégnée d'huile minérale pour des vitesses de glissement élevées. Son fonctionnement sans entretien est assuré par ses propriétés autolubrifiantes.

Caractéristiques
  • L’imprégnation à l’huile minérale assure une lubrification constante, réduisant ainsi les temps d’arrêt dus à la maintenance manuelle.
  • La matrice en bronze fritté permet des vitesses de glissement élevées, améliorant l'efficacité opérationnelle dans des applications exigeantes
  • La conception à bride supporte des charges radiales et axiales combinées, assurant des performances fiables de la machine.
  • Un fonctionnement sans maintenance élimine l’entretien de routine, ce qui permet d’économiser des coûts de main-d’œuvre et d’exploitation
  • Un faible coefficient de frottement réduit l'usure et prolonge la durée de vie dans des environnements à mouvement continu.
Application et utilisation
  • Utilisé avec des machines nécessitant des bagues sans entretien
  • Idéal pour les équipements rotatifs nécessitant une vitesse de glissement élevée
  • Compatible avec des ensembles nécessitant un support de charge radial et axial combiné
Ajouter à la liste

2,88 €/ Unitéhors TVA

3,48 €TVA incluse

Vendu par: 25Commande minimum: 25

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Constructeur ID
PSMF 121810 A51
Diamètre d'arbre
12 mm
Diamètre extérieur
18 mm
Largeur
10 mm
Diamètre du bride
24 mm
L'épaisseur de la bride
3 mm
Avec collerette
Oui
d
12 mm
D
18 mm
D1
24 mm
B
10 mm
B1
3 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Sans entretien
Alternatives

3,26 €/ Unitéhors TVA

3,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026