3,26 €/ Unitéhors TVA
3,94 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3,26 € | - |
10+ | 2,76 € | 15.45% |
25+ | 2,45 € | 24.78% |
50+ | 2,26 € | 30.61% |
100+ | 2,12 € | 34.99% |
250+ | 2,00 € | 38.78% |
500+ | 1,90 € | 41.69% |
1000+ | 1,85 € | 43.15% |
2500+ | 1,81 € | 44.61% |
5000+ | 1,76 € | 46.06% |
10000+ | 1,71 € | 47.52% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBK |
Constructeur ID | SBK 012/018 X 10 - 022 X 3 |
Diamètre d'arbre | 12 mm |
Diamètre extérieur | 18 mm |
Largeur | 10 mm |
Diamètre du bride | 22 mm |
L'épaisseur de la bride | 3 mm |
Avec collerette | Oui |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 12 mm |
D | 18 mm |
D1 | 22 mm |
B | 3 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |